Massief rubber band 400 x 80 mm

Artikelnummer: 71221
op aanvraag
Onbekend
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
Toepassingsgebied Transportwagen
Producttype Wiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 71221
EAN/GTIN 4017976371221
Nummer fabrikant 71221
L-nummer L90080 455

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Zwarte massief rubber banden op stalen of kunststof velgen, naar met rollager.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 350
Wielmaat (mm): 400 x 80
Wielen: Massief rubber
Velg: staalplaat rood
Wiellager: rollager
Naaflengte (mm): 75
Boring-Ø (mm): 25