Dames High Vis Softshell werkbroek High Vis Geel/Zwart D25

Artikelnummer: 711825133399D25
Maattabel

Maattabel broeken dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Zo wordt er gemeten
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
Kleur gelb / schwarz
Confectiemaat DE 25
Producttype Veiligheidsbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 711825133399D25
EAN/GTIN 7330509877944
Nummer fabrikant 711825133399D25

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
92% polyester, 8% elastaan, 3-laags softshell, waterdicht 10000 mm, winddicht, ademend Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²
Zakken
Binnenzak met balg en klep, met klittenbandsluiting en binnenzak voor telefoon in mesh
Kniebeschermingszakken
Achterzakken met balg, versterkt
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Ingezette zakken
Nagelzakken - uitneembaar en extra breed, voorzien van gereedschapshouders en extra gereedschapvak

Details
Verwijderbare ID-zak
Brede lussen aan rug en zijkanten, Twee lussen in de zijkanten met een knoop voor hamerhouder
D-ring in taille, Verlengde tailleband achter, Verstelbare taille
Meshouder met knoop
Kunststof gulp met rits
Binnenbeennaad met 3-naaldsstiksels
Metalen knopen

Afwerking
Binnenbeenbodem met CORDURA® versterking, Beenbodemkoord met drukknoop

Functionaliteit
Wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden, Donker kleurveld in secties met veel grime, 2-weg stretch
Voorgebogen knieën, normale pasvorm

Reflex
Reflecterende tapes rond de benen, 70 mm breed gesneden reflecterende tape

Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, CORDURA® versterkte beenbodem, CORDURA® versterkte spijkerzakken, achterzakken en duimstokzakje

Omschrijving:

  • Een Hi-Vis broek voor herfst en winter met een damessnit, in 100% rekbare softshell
  • Het materiaal maakt de broek extreem zacht, comfortabel en soepel, en heeft donkere, vuilwerende panelen op blootgestelde delen
  • Het materiaal is waterdicht, winddicht en heeft een uitstekend ademend vermogen
  • De broek heeft geavanceerde details en praktische zakken met CORDURA® versterking, een gelagerde beenzak, duimstokzak, afneembare holsterzakken met ritssluiting, gelagerde achterzakken en handige gereedschapshouders, zoals een lus voor een hamerhouder
  • De kniezak is aan de buitenkant versterkt met CORDURA® stretch
  • De beenuiteinden met CORDURA® versterking voor effectieve bescherming tegen slijtage
  • De natuurlijke keuze bij werken in zwaar weer
  • Ook verkrijgbaar in een herenmodel 1820

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen