Bokwiel

Artikelnummer: 71124
op aanvraag
Onbekend
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
    Toepassingsgebied Transportwagen
    Producttype Rol

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 71124
    EAN/GTIN 4017976711249
    Nummer fabrikant 71124
    L-nummer L90080 285

    Omschrijving

    Uitvoering:

    toebehoren

    Omschrijving:

    Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van grijs massief streeploos rubber, kunststof velg, naaf met rollager.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 205
    Wielmaat (mm): 200 x 50
    Wielen: Massief rubber streeploos
    Bouwhoogte (mm): 237
    Opschroefplaat (mm): 135 x 110
    Gat afstand (mm): 105 x 75/80
    Schroefgat-Ø (mm): 11