Alternatief product:

Langbektang, plat, verchroomd, met beklede grepen 160 mm

Artikelnummer: 711201 160
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 160 mm
    Beklengte 47 mm
    Bekvorm vlak
    Norm DIN ISO 5745
    Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
    Greep Meercomponenten-bekleding
    Materiaal tang Chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak tang verchroomd
    Producttype Platbuigtang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 711201 160
    EAN/GTIN 4003773035046
    Nummer fabrikant 30 15 160

    Omschrijving

    Uitvoering:

    met lange, slanke bekken en ingelegd scharnier.
    Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding en KNIPEXtend-aansluiting.
    KNIPEXtend wordt gebruikt om uitbreidingen aan te sluiten, zoals ColorCode Clips (CCC's) voor de individualisering of TetheredTool Clips (TTC's) voor het bevestigen van een Tethered Tools-valbeveiliging.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

    Tip:

    Het voorgaande model nr. 711200 kan nog steeds besteld worden tot de KNIPEXtend-modellen beschikbaar zijn.