Sieradenbuigtang, verchroomd 130 mm

Artikelnummer: 710900 130
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 130 mm
    Beklengte 32 mm
    Norm DIN ISO 5743
    Greep bekleed met kunststof
    Materiaal tang Hoogwaardig gereedschapsstaal
    Oppervlak tang verchroomd
    Producttype Griptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 710900 130
    EAN/GTIN 4003773014348
    Nummer fabrikant 19 03 130

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met zeer spits toelopende, ronde bek en aan de zijkant verhoogde, inductief geharde snijkanten. Tang verchroomd, grepen met kunststof bekleed.

    Toepassing:

    Speciaal voor het buigen van kleine draadlussen, ogen, etc.

    Norm:

    DIN ISO 5743

    Materiaal:

    Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.