Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, grof, 4,115 mm x NH, 25/binnenverpakking, 100 stuks/doos

Artikelnummer: 7100274273
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100274273
EAN/GTIN 04064035037673
Nummer fabrikant 7100274273

Omschrijving

Uitvoering:

Brand: Scotch-Brite™
Kleur: Color: Bruin
Industrieën: Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden // Autobranche // Spoor // Autoschadeherstel // Voedsel en drank // Metaalproductie // Aeronautica // Transport en zwaar materieel
Maximum snelheid: 13300.0 rpm
Diameter: 115.0 mm

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijven zetten een nieuwe standaard op het gebied van surface conditioning. Deze opnieuw ontworpen multifunctionele schijven bevatten 3M Precision-Shaped Grain-technologie die is verwerkt in de non-woven webstructuur en ze voegen daarmee een nieuw niveau van productiviteit en levensduur van het schuurmateriaal toe aan het assortiment van Scotch-Brite™.

Kenmerk:

Nu met 3M™ Precision Shaped Grain-technologie voor betere prestaties.
Ontworpen voor gebruiksgemak en consistente resultaten bij oppervlakfinishing
De vervormbare schijf bewerkt oppervlakken zonder groeven, krassen of beschadigingen te maken op het basismateriaal
Het vervormbare non-woven materiaal reinigt en finisht oppervlakken zonder groeven, krassen of beschadigingen te maken op het basismateriaal
Geschikt voor aluminium en zachte metalen, koolstofstaal, roestvrij staal, composiet, kunststoffen en meer

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen