3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764, Groen, 50 mm x 33 m, 12 Rollen, Individueel en handig verpakt

Artikelnummer: 7100260280
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100260280
EAN/GTIN 04054596924024
Nummer fabrikant 7100260280
L-nummer L01310 1270

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 50 mm

Omschrijving:

3M™ Universele vinyltape 764 wordt gebruikt voor alle niet-kritieke toepassingen, waaronder kleurcoderingen, bundelen en veiligheidsmarkeringen. Onze niet-corrosieve, flexibele vinyltape is bij uitstek geschikt voor het beschermen van onderdelen, uitrusting en producten tegen slijtage.

Kenmerk:

Bundel producten, bundel onderdelen, markeer tijdelijk componenten en machines en meer// Bundel producten, bundel onderdelen, markeer tijdelijk componenten en machines en meer// Ideaal voor het markeren van gebieden met weinig verkeer, muren en pijpleidingen
Behoudt zijn hoogwaardige kleur, zelfs bij slijtage en contact met oplosmiddelen// Langdurige kleurbriljantie// Langdurige kleurbriljantie
Gemakkelijk aan te brengen, de tape rekt uit rond hoeken voor een betrouwbare grip// Kan met de hand of met een vloerdispenser worden aangebracht// Kan met de hand of met een vloerdispenser worden aangebracht
Ideaal voor markering in gebieden met weinig verkeer. Verkrijgbaar in diverse kleuren (o.a. geel, rood, blauw, groen, zwart, wit)// Snelle hechting en uitstekende kleefkracht// Ideaal voor markering op plaatsen met weinig verkeer. Verkrijgbaar in diverse kleuren (o.a. geel, rood, blauw, groen, zwart, wit).
Beschikbaar in een breed kleurengamma// Hoge aanpasbaarheid// Hoge aanpasbaarheid
Goed bestand tegen oplosmiddelen// Goed bestand tegen oplosmiddelen

Tip:

Voor het markeren van gebieden die weinig dagelijks worden blootgesteld, alsmede muren en pijpleidingen
Voor algemene bevestiging en bundeling
Voor het markeren van werkstukken of machines
Voor tijdelijke bescherming van werkstukken, uitrusting of producten tegen schuren
Voor het lijmen, omwikkelen of afdichten van vele gebogen of 3-dimensionaal gevormde oppervlakken