3M™ Vinyl Tape 471, Zwart, 50 mm x 33 m, 12 Rollen, Individueel en handig verpakt

Artikelnummer: 7100260161
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100260161
EAN/GTIN 04054596924062
Nummer fabrikant 7100260161

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 50 mm

Omschrijving:

3M™ Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken en identificatie. Deze ruim toepasbare tape heeft een vinyl rug, een rubber lijmlaag, is bestand tegen slijtage, verwering gaat daardoor lang mee.

Kenmerk:

Zeer flexibel en rekbaar, snel en gemakkelijk aan te brengen op een grote verscheidenheid van oppervlakken// Zeer flexibel en rekbaar, snel en gemakkelijk aan te brengen op een grote verscheidenheid van oppervlakken// Behoudt zijn sterke signaalkleur, zelfs bij blootstelling aan slijtage en talrijke oplosmiddelen
Dankzij de unieke rekeigenschappen kan de tape zich aanpassen aan oneffen oppervlakken zonder af te trekken of samen te trekken// Bestand tegen veel oplosmiddelen/ Bestand tegen veel oplosmiddelen
Ideaal voor gebruik op gebogen en 3-dimensionale oppervlakken// Leverbaar in diverse kleuren (geel, wit, rood, zwart, groen, oranje en blauw)// Leverbaar in diverse kleuren (geel, wit, rood, zwart, groen, oranje en blauw)
Gemakkelijk aan te brengen, uitstekende hechting op vele oppervlakken// Goed aan te brengen met verfsystemen op waterbasis en solventbasis// Goed aan te brengen met verfsystemen op waterbasis en solventbasis
Goede hechting, zelfs op geverfde oppervlakken, glas en rubber// Goede hechting, zelfs op geverfde oppervlakken, glas en rubber// Kan in één stuk van vele oppervlakken worden verwijderd zonder residu achter te laten, waardoor de reinigings- en arbeidskosten worden beperkt
Bijzonder gemakkelijk af te plakken in krappe bochten/ Bijzonder gemakkelijk af te plakken in krappe bochten/ Beschikbaar in een brede waaier van signaalkleuren en -breedtes
Scherpe lakranden// scherpe lakranden

Tip:

Voor vloermarkeringen en veiligheidsmarkeringen
Markering van apparatuur of installaties voor waarschuwingsdoeleinden
Voor kleurmarkering van pijpleidingen, gereedschap, apparatuur, enz.
Om werkstukken, uitrusting of producten tegen schuren te beschermen
Voor het lijmen, omwikkelen of afdichten van vele gebogen of 3-dimensionaal gevormde oppervlakken