Uitvoering:
Voldoet aan de specificaties: CE Goedgekeurd// EN 12941 TH2/TH3// EN 14594 3B// EN 166:2001
Producttype: Gelaatsschermen
Productkleur: Grijs
Hoeveelheid per doos: 1
Aanbevolen sector: Autobranche// Bouw// Metaalproductie en -bewerking// Transport en vervoer
Omschrijving:
Het 3M™ Versaflo™ Gelaatsscherm M-200-serie is een licht, compact en goed uitgebalanceerd gelaatsscherm en helm die geïntegreerde bescherming kunnen bieden tegen een reeks gevaren voor luchtwegen, hoofd, ogen en gehoor (in gebruik met optionele gehoorbescherming). Het kan worden gebruikt met 3M™ Motoraangedreven ademhalingssystemen en 3M™ Ademhalingssystemen met luchttoevoer in een groot aantal verschillende toepassingen.
Kenmerk:
Zeer flexibele, geïntegreerde bescherming tegen diverse gevaren voor ademhaling, gezicht, ogen, gehoor en hoofd
Lichtgewicht, compact en goed uitgebalanceerd gelaatsscherm met een brede keuze uit gelaatsafdichtingen, waaronder comfortgelaatsafdichtingen of vlamvertragende polyester gelaatsafdichtingen
Volledig afstelbaar binnenwerk met textiel harnas voor een juiste pasvorm en gewichtsverdeling
Meer controle en comfort dankzij de deflector waarmee gebruikers de luchtstroom in de hoofdkap zelf kunnen regelen
Het ontwerp van het vizier combineert een uitstekend zicht rondom met goede optische helderheid. Vizier van gecoat polycarbonaat biedt extra bestendigheid tegen chemicaliën en krassen
Optionele 3M™ Peltor™ gehoorbescherming, waaronder 3M™ Peltor™ LiteCom-oplossingen
QRS verbinding
Ratelsluiting voor snelle en individuele aanpassing van de maat van het hoofdgedeelte
Eenvoudige bediening
Tip:
Schildertoepassingen
Optimale bescherming bij de omgang met chemische risico's
Verwerking van materialen