3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape B1920, Roze, 457 mm x 33 m, 0.51 mm

Artikelnummer: 7100247165
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100247165
EAN/GTIN 50638060410160
Nummer fabrikant 7100247165

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape B1920 is ontwikkeld voor het monteren van flexodrukplaten op cilinders of sleeves, met name voor de prijstechnische uitdagingen van kleine oplagen en frequente wisselingen. Deze roze schuimtape met plakkende rug voor plaatmontage biedt een hoogwaardige lichte medium combinatiedruk.

Kenmerk:

0,51 mm dubbel gecoate roze schuimtape met lichte medium dichtheid
Ontwikkeld voor de basisbehoeften voor het drukken van kleine oplagen en voor frequente wisselingen
Ideaal voor het drukken van combinaties van volvlak en halftoonpunten
Hecht de fotopolymeer flexoplaat stevig aan de druksleeve of stalen cilinder om te voorkomen dat de plaatrand tijdens het drukken loslaat
Dankzij de luchtafvoerfunctie kan de lucht tussen de tape en de plaat ontsnappen
De roze schuimkleur geeft aan dat het schuim een lichte medium dichtheid heeft
Kanaaltjes in de lijm worden gemaakt door een gearceerd patroon op de verwijderbare liner
Flexibel ontwerp voor gebruik met dunwandige sleeves
Rollen van voordelig formaat

Tip:

Fotopolymeerplaten monteren op flexodrukcilinders en -sleeves
Prijskritische toepassingen zoals kleine oplagen en frequente wisselingen
3M tapes met plakkende rug zijn ontworpen voor breedformaatpersen voor het bedrukken van folie of papier voor de flexibele verpakkingsindustrie
3M plakbands voor gebruik op breedwebprinters voor printen op film of papier voor flexibele verpakkingen