3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982CX Pro, 180 mm x 22 mm, 36+, 83321

Artikelnummer: 7100242965
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100242965
EAN/GTIN 50638060833211
Nummer fabrikant 7100242965
L-nummer L51710 1131

Omschrijving

Omschrijving:

Doe meer met de 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982CX Pro. Deze fiberschijven met een vernieuwde nauwkeurig gevormde korrel van 3M brengen de legendarische snijwerking en gebruiksduur van 3M™ Cubitron™ II schuurmaterialen naar nieuwe hoogten. Verkrijgbaar in grofte 36+ voor toepassingen die middelhoge en hoge druk vereisen, zoals lasnaden slijpen, afschuinen en intensief afbramen.

Kenmerk:

De vernieuwde nauwkeurig gevormde korrel van 3M brengt de legendarische snelheid en levensduur naar nieuwe hoogten.
De duurzaamste 3M fiberschijf helpt de productiviteit te verhogen en minimaliseert het aantal keren dat schijven gewisseld moeten worden in handmatige en geautomatiseerde toepassingen.
De driehoekige keramische korrel slijt gelijkmatig en blijft koel en scherp gedurende de gehele levensduur van de schijf.
Betere snijwerking met minder druk dan traditionele fiberschijven, waardoor het werk minder vermoeiend is voor de gebruiker.
Aanbevolen voor koolstofstaal
Verontreinigingsvrij conform INOX-norm voor roestvast staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen