Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 1200 mm x NH, A MED

Artikelnummer: 7100234047
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100234047
EAN/GTIN 04001895752582
Nummer fabrikant 7100234047

Omschrijving

Uitvoering:

Een verscheidenheid aan korrels en afmetingen biedt een ideaal uitgangspunt voor de meeste reinigings-, afwerkings-, blending- en lichte afbraamwerkzaamheden.
Open structuur zorgt voor koel slijpen en vermijdt verstopping voor een langere levensduur
Aanpasbare schijf voor het prepareren van oppervlakken zonder krassen, undercutting of beschadiging van het werkstuk.
Klittenbandsysteem voor het snel verwisselen van lenzen bij meerstapsafwerkingsprocessen

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf is een duurzame, non-woven schijf voor de eerste stap bij reinigen, blenden, afbramen en finishen. Onze schijven presteren goed op geprofileerde en oneffen oppervlakken, zonder het basismateriaal uit te hollen of te beschadigen.

Kenmerk:

De open structuur zorgt voor een koele slijping en voorkomt verstopping voor een langere levensduur
Aanpasbare schijf voor oppervlaktevoorbereiding zonder krassen, te weinig slijpen of beschadiging van het werkstuk

Tip:

Snel snijden is ideaal voor efficiënt reinigen, blenden, afbramen en afwerken
Geschikt voor metaal, composieten, kunststoffen en andere materialen