Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SL-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS SD

Artikelnummer: 7100234046
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100234046
EAN/GTIN 04046719046072
Nummer fabrikant 7100234046
L-nummer L51710 515

Omschrijving

Uitvoering:

Met klittenband bevestigde fleece schijf op een stoffen drager
Sterke en randstabiele nylon fleece
Ondanks verwijdering, geen onderslijping van het oppervlak
Lange levensduur en gelijkmatige afwerking
Met klittenband kunt u snel en gemakkelijk van schijf wisselen

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Schijf is een duurzame, agressieve non-woven schuurschijf voor lasnaadafwerkingstoepassingen. Onze schijven blenden en finishen consistent, vaak in één stap.

Kenmerk:

Stevig en randstabiel nylon vlies
Geen onderslijping van het oppervlak ondanks abrasie
Gebruik op haakse slijpmachines

Tip:

Use for fast cutting and efficient weld refinement applications