Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SL-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS HD

Artikelnummer: 7100233819
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100233819
    EAN/GTIN 04046719037650
    Nummer fabrikant 7100233819

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Non-woven schijf met klittenbandsluiting op een stoffen achterkant
    Stevig en randstabiel nylon vlies
    Geen onderslijping van het oppervlak ondanks abrasie
    Lange levensduur en uniforme afwerking
    Door de haak-en-lus-hechting kunnen schijven snel en ongecompliceerd worden verwisseld

    Omschrijving:

    De Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Schijf is een duurzame, agressieve non-woven schuurschijf voor lasnaadafwerkingstoepassingen. Onze schijven blenden en finishen consistent, vaak in één stap.

    Kenmerk:

    Met klittenband bevestigde fleece schijf op een stoffen drager
    Lange levensduur en gelijkmatige afwerking
    Met klittenband kunt u snel en gemakkelijk van schijf wisselen
    Gebruik op haakse slijpmachines

    Tip:

    Use for fast cutting and efficient weld refinement applications