Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 178 mm, No Slot, A CRS

Artikelnummer: 7100233606
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100233606
    EAN/GTIN 04001895412745
    Nummer fabrikant 7100233606
    L-nummer L51710 738

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Een verscheidenheid aan korrelig materiaal en afmetingen vormen een ideaal uitgangspunt voor de meeste reinigings-, afwerkings-, blending- en lichte ontbraamwerkzaamheden.
    Open structuur zorgt voor een koele maling en voorkomt verstopping voor een langere levensduur
    Aanpasbare schijf voor het prepareren van oppervlakken zonder krassen, undercutting of beschadiging van het werkstuk.
    Klittenbandsluitsysteem voor snelle vensterwijzigingen in meerfasenafwerkingsprocessen

    Omschrijving:

    De Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf is een duurzame, non-woven schijf voor de eerste stap bij reinigen, blenden, afbramen en finishen. Onze schijven presteren goed op geprofileerde en oneffen oppervlakken, zonder het basismateriaal uit te hollen of te beschadigen.

    Kenmerk:

    Een verscheidenheid aan korrels en afmetingen biedt een ideaal uitgangspunt voor de meeste reinigings-, afwerkings-, blending- en lichte afbraamwerkzaamheden.
    Open structuur zorgt voor koel slijpen en vermijdt verstopping voor een langere levensduur
    Aanpasbare schijf voor oppervlaktevoorbereiding zonder krassen, te weinig slijpen of beschadiging van het werkstuk
    Klittenbandsysteem voor het snel verwisselen van lenzen bij meerstapsafwerkingsprocessen

    Tip:

    Snel snijden is ideaal voor efficiënt reinigen, blenden, afbramen en afwerken
    Geschikt voor metaal, composieten, kunststoffen en andere materialen