3M™ Aluminium Tape 425, Zilver, 15 mm x 55 m, 0.12 mm

Artikelnummer: 7100226737
  • Minimale bestelhoeveelheid 80 stuks
  • Stappen van de bestelling: 80 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100226737
EAN/GTIN 00638060406984
Nummer fabrikant 7100226737

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 15 mm

Omschrijving:

De 3M™ aluminium kleefband 425 is geschikt voor tal van toepassingen in diverse industrieën. Deze ktape van een zachte aluminium drager heeft een acryl drukgevoelige kleefstof.

Kenmerk:

Bestand tegen vele chemicaliën, om oppervlakken te beschermen tijdens het afbijten van verf en andere chemische maskeerprocessen// Warmtegeleidend. Het kan dus het rendement van verwarming en koeling verhogen en temperatuurgevoelige materialen beschermen// Thermisch geleidend. Op die manier kan het rendement van verwarming en koeling worden verhoogd en kunnen temperatuurgevoelige materialen worden beschermd.
Warmte- en lichtreflecterende tape beschermt oppervlakken en verhoogt de efficiëntie van verlichtingsapparatuur// Bestand tegen vele chemicaliën om oppervlakken te beschermen tijdens het beitsen en andere chemische verwerkingsprocessen// Bestand tegen vele chemicaliën om oppervlakken te beschermen tijdens het beitsen en andere chemische verwerkingsprocessen
De speciale acrylkleefstof garandeert een lange levensduur, kan na het maskeren met een minimum aan residu worden verwijderd// De speciale acrylkleefstof garandeert een lange levensduur, kan na het maskeren met een minimum aan residu worden verwijderd// Verbetert de verwarmings- en koelingsefficiëntie voor de bescherming van temperatuurgevoelige materialen
Vlam-, weer-, vocht- en UV-bestendig/ Vlam-, weer-, vocht- en UV-bestendig/ Thermisch geleidende tape reflecteert en voert stralingswarmte af
Warmte- en lichtreflecterend: beschermt oppervlakken en kan de efficiëntie van verlichtingsapparatuur verhogen// Door de lage waterdampdoorlaatbaarheid is de tape geschikt voor afdichting en reparaties/ Warmte- en lichtreflecterend: beschermt oppervlakken en kan de efficiëntie van verlichtingsapparatuur verhogen
Biedt een sterke, langdurige en betrouwbare hechting door weerstand te bieden tegen vlammen, weersinvloeden, vocht en UV-stralen// Conformeerbare tape met zachte aluminium rugzijde vormt zich naar gebogen en oneffen oppervlakken// De warmte- en lichtreflecterende tape beschermt oppervlakken en verhoogt de efficiëntie van verlichtingssystemen
Residu-vrij verwijderen na veeleisende maskeertoepassingen// Gecertificeerd door UL volgens UL 746C en geclassificeerd door UL volgens UL 723, klasse ″L″ als vlamvertragend materiaal// Gecertificeerd door UL volgens UL 746C en geclassificeerd door UL volgens UL 723, klasse ″L″ als vlamvertragend materiaal
Past zich aan 3D-vormige en oneffen oppervlakken aan
Breed temperatuurbereik van -53 °C tot 148 °C

Tip:

Kan worden gebruikt als hittebescherming of voor warmtereflectie op gevoelige werkstukken
Voor maskeren bij chemisch afbijten van verf
Lichtreflecterend voor optimale verlichting
Sluiten en verzegelen
Voor het bevestigen van spoelen in koelkasten en diepvriezers
Voor het splitsen van dunne folies