3M™ PTFE Glasvezel Tape 5480

Artikelnummer: 7100221233
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100221233
EAN/GTIN 50638060406514
Nummer fabrikant 7100221233

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Totale lengte: 32.918 m
Totale breedte: 76.2 mm

Omschrijving:

3M™ Gesneden PTFE-folietape 5480 is voorzien van een gesneden, vervormbare PTFE-rug (polytetrafluorethyleen). De tape heeft een uitzonderlijk lage wrijvingscoëfficiënt.

Kenmerk:

Het niet-klevende PTFE-draagmateriaal vormt een uitzonderlijk glad en gemakkelijk te reinigen oppervlak
Kan schoon worden verwijderd van een grote verscheidenheid aan oppervlakken dankzij de siliconen kleeflaag
Groot temperatuurbereik voor gebruik in machines en uitrusting die aan hogere temperaturen worden blootgesteld
3M™ slip- en antikleefbanden met een gepelde PTFE-rug zijn beter vervormbaar dan de geëxtrudeerde versie van dit product

Tip:

Use as a quick and easy solution to reduce friction between moving surfaces

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen