3M™ Solus™ 2000 Veiligheidsbril, zwart/groen frame, antikras+ (K), IR 5.0 grijze lenzen, S2050ASP-BLK, 20/doos

Artikelnummer: 7100220423
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100220423
EAN/GTIN 58887862350460
Nummer fabrikant 7100220423
L-nummer L01110 584

Omschrijving

Uitvoering:

Verstelbare ratelriem
Voornamelijk gebruikt met andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) voor snijden, hardsolderen, solderen, metaalbewerking, hoogovens en toepassingen met open vuur* * Aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen nodig zijn.
Grijze IR-vizieren bieden een betere kleurherkenning dan groen getinte IR-vizieren.
Polycarbonaat lenzen absorberen 99,9% van de UVA- en UVB-straling
Voldoet aan de eisen van de EN166-2001 norm voor slagvaste veiligheidsbrillen en de EN 169:2002 norm.

Omschrijving:

3M™ Solus™-veiligheidsbril 2000 Serie is onze stijlvolle veiligheidsbril met veren met ratelverstelling voor een pasvorm op maat. De polycarbonaat lens is verkrijgbaar met krasbestendige en condenswerende coatings voor grotere duurzaamheid en beter zicht. Verkrijgbaar in verschillende brilveerkleuren en vier lensopties.

Kenmerk:

Stijlvol, laag profiel half frame 3M™ Solus™-veiligheidsbrillenreeks met veer met ratelverstelling om de lens aan te passen aan gelaatstrekken en lenspositie
Semizachte neuskussens en zachte brilveeruiteinden voor meer comfort en een betere pasvorm
De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)
Grijze IR-filters beschikbaar
Foampakking verkrijgbaar om blootstelling van de ogen aan vuil te helpen beperken

Tip:

Slachthuizen, agrarische sector, assemblage, auto industrie, luchtvaart, reinigen, bouw, sloperij, boren, bedrijfsonderhoud, voedselindustrie, bosbouw, algemene productie, laboratoria, wetshandhaving, machinewerk, bewerking, metselwerk, metaalbewerking, mijnbouw, olie en gas, lakken, farmaceutische industrie, gieten, metaalindustrie, kwaliteitsinspectie, herstellen, wegenbouw, zagen, transport, uv-bescherming, magazijnwerkzaamheden