Uitvoering:
Verstelbare ratelriem
Temple Pressure Diffusion Technology (PDT) zorgt voor een veilige en comfortabele pasvorm door de druk gelijkmatiger rond de oren te verdelen.
Voornamelijk gebruikt met andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) voor snijden, hardsolderen, solderen, metaalbewerking, hoogovens en toepassingen met open vuur* * Aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen nodig zijn.
Grijze IR-vizieren bieden een betere kleurherkenning dan groen getinte IR-vizieren.
Polycarbonaat lenzen absorberen 99,9% van de UVA- en UVB-straling
Omschrijving:
De 3M™ SecureFit™-overzetbrillen 3700 Serie zijn onze overzetveiligheidsbrillen voor mensen met brillen of sterkte. Ze hebben brilveren met ratelverstelling en Pressure Diffusion Temple-technologie voor een nauwe aansluiting en een zachte neusbrug voor meer comfort. De polycarbonaat lens is verkrijgbaar met 3M™ Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coatings voor grotere duurzaamheid en beter zicht. Verkrijgbaar in verschillende frame- en lenskleuren.
Kenmerk:
Overzetbril (OTG) 3M™ SecureFit™-reeks ontworpen om de hele dag draagbaarheid te bieden aan werknemers die een bril op sterkte dragen.
Het ontwerp op basis van de innovatieve SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M voorziet in ribben met sleuven die zorgen voor een comfortabele drukverspreiding. De brilveren buigen en passen zich automatisch aan de grootte van het hoofd van de drager aan.
Dankzij de veren met ratelverstelling kan de lens aan gezichtskenmerken en de brilpositie worden aangepast
Zachte neusbrug ter verbetering van het comfort en de pasvorm
Er zijn zachte wenkbrauwbeschermers verkrijgbaar, waardoor meer ruimte beschikbaar is voor een bril op sterkte
Grijze IR-lens IR 5 filters leverbaar. Deze worden veel gebruikt voor gaslassen en metaalsnijden
Tip:
Slachthuizen, agrarische sector, assemblage, auto industrie, luchtvaart, reinigen, bouw, sloperij, boren, bedrijfsonderhoud, voedselindustrie, bosbouw, algemene productie, laboratoria, wetshandhaving, machinewerk, bewerking, metselwerk, metaalbewerking, mijnbouw, olie en gas, lakken, farmaceutische industrie, gieten, metaalindustrie, kwaliteitsinspectie, herstellen, wegenbouw, zagen, transport, uv-bescherming, magazijnwerkzaamheden