3M™ First Base™ 3 Stootpet 2021701, riem, accessoire, zwart, 20 st./doos

Artikelnummer: 7100217842
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidspet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100217842
EAN/GTIN 04054596721852
Nummer fabrikant 7100217842
L-nummer L01110 594

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Kan snel en gemakkelijk worden bevestigd aan riemen, tas of hoeden
Zorgt ervoor dat een stootdop zo nodig direct toegankelijk is
Verschillende ontwerpen, stoffen, schermlengtes en kleuren om uit te kiezen
Het grootste deel van het assortiment kan optioneel worden geborduurd met een individueel logo

Omschrijving:

De 3M™ First Base™ 3 Stootpet riemaccessoire is een clip waarmee de stootpet aan een riem of tas kan worden bevestigd.

Kenmerk:

Maakt het mogelijk om een ongebonden stootpet te dragen zonder gedoe
Snel en gemakkelijk te bevestigen aan riemen, tassen of petten
Zorgt ervoor dat een stootpet onmiddellijk bij de hand is wanneer nodig
Verschillende stijlen, stoffen, schermlengten en kleuren om uit te kiezen
Het grootste deel van het gamma kan optioneel geborduurd worden met een logo op maat

Tip:

Lichte industriële toepassingen, algemene fabricage