Uitvoering:
Productkleur: Hi-viz oranje
Biedt schokbescherming voor industrieel gebruik conform en 812:A2
De panelen van het materiaal voor over het oor maken het werken bij koud weer gemakkelijker
Het waterdichte, ademende materiaal houdt je droog en comfortabel
Het verkorte scherm (55 mm) zorgt voor beter zicht naar boven
Omschrijving:
3M™ First Base™ 3 Stootpet winter heeft een fluorescerend oranje kleur en biedt hoofdbescherming volgens EN 812:A1. Het gepatenteerde ergonomische schaalontwerp van ABS-kunststof is voorzien van stoffen oorkleppen en een waterdichte, ademende stof aan de buitenzijde.
Kenmerk:
Beschermt dragers tegen lichte schokken tegen stilstaande voorwerpen
Biedt bescherming tegen stoten voor industrieel gebruik volgens EN 812:A2
Stoffen panelen die over de oren reiken, maken het gemakkelijker om bij koud weer te werken
De waterdichte, ademende stof houdt je droog en comfortabel
Het verkorte scherm (55 mm) zorgt voor een beter zicht naar boven
360° reflecterende veiligheidsstrepen zorgen voor de zichtbaarheid van de drager
Verkrijgbaar in 3 kleuren (oranje fluorescerende waarschuwingsverf, marineblauw of gele fluorescerende waarschuwingsverf)
Tip:
Lichte industriële toepassingen, algemene fabricage