3M™ Beschermende overall, 4535-2XL

Artikelnummer: 7100216889
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uniseks-maat 2XL

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100216889
EAN/GTIN 58887862357070
Nummer fabrikant 7100216889
L-nummer ZP0430 710021688

Omschrijving

Uitvoering:

Voldoet aan de specificaties: CE Category III// EN 1073-2 Particulate Radioactive Contamination// EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 Liquid Splash// EN ISO 13982-1:2004 Type 5 Hazardous Dusts
Producttype: Wegwerpoverall
Productkleur: Wit
Aanbevolen sector: Transport en vervoer

Omschrijving:

De 3M™ Beschermende overall biedt een uitstekende balans tussen comfort en bescherming. De voorkant is gemaakt van een zacht en robuust nonwoven materiaal van 60 g/m² met een microporeus laminaat voor verbeterde bescherming tegen spatten en een SMMMS rugpaneel voor beter ademend vermogen. De 3M Beschermende overall 4535 werkt als een barrière tegen beperkte vloeistofspatten en gevaarlijke deeltjes.

Kenmerk:

Type 5/6-overall gemaakt van een uiterst zachte lichtgewicht en toch duurzame stof die zorgt voor een goede bescherming tegen gevaarlijke deeltjes en beperkte vloeistofspatten
Speciaal ontwerp met ademend capuchonontwerp met panelen in combinatie met grote ademende rugpanelen waardoor het risico van hittestress in hete omgevingen wordt verminderd
Tweewegrits en stormflap met elastische openingen beperkt het risico van blootstelling van de huid
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert statische ontlading en het risico op vonken
Gebreide manchetten en elastiek in de taille en enkels voor meer comfort en bewegingsvrijheid

Tip:

Asbestverwijdering
Asbestinspectie
Verven en coaten
Isolatiewerk
Fysiek veeleisende banen
Lichte industriële reiniging
Machineonderhoud
Slijpen & polijsten
Productie van cement