3M™ Solus™ CCS Veiligheidsbril, limegroene veren, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, SCCS01SGAF-GRN-EU, 20/doos

Artikelnummer: 7100216507
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100216507
EAN/GTIN 58887862348375
Nummer fabrikant 7100216507
L-nummer L01110 554

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsbril met Corded Control System (CCS) op de slapen voor het bevestigen van oordopjes met koord.
Scotchgard™ anti-fog/anti-kras coating voorkomt langer beslaan dan traditionele anti-fog coatings, zelfs na 25 keer reinigen met water*
Langere levensduur dankzij anti-kras coating
Dankzij de 3M™ Scotchgard™ anticondens/antikrascoating is de bril mist- en krasvrij en voldoet hij aan de eisen voor mistbestendigheid volgens markering K en N van EN 166
Polycarbonaat lenzen absorberen 99,9% van de UVA- en UVB-straling

Omschrijving:

3M™ Solus™ CCS-veiligheidsbrillen zijn onze randloze veiligheidsbrillen met limegroene brilveren met een Corded Control System (CCS) voor het bevestigen van oordoppen met koord. De polycarbonaat lens heeft een Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating aan beide zijden voor grotere duurzaamheid en beter zicht. Verkrijgbaar in verschillende lensopties.

Kenmerk:

Moderne 3M™ Solus™-veiligheidsbrillenreeks met koordcontrolesysteem (CCS) houdt de bril en oordopjes met koord vast en klaar voor gebruik
Ontworpen voor werknemers die gedurende de dag vaak een bril opzetten en afdoen
De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)
Foampakking verkrijgbaar om blootstelling van de ogen aan vuil te helpen beperken
Geschikt voor alle niet-textiele 3M™-oordopjes met koord
Verkrijgbaar met een verwijderbare foampakking
Montuurmarkering: 3M EN 166 FT CE
*3M interne test conform de EN168-testmethode, in vergelijking met traditionele condenswerende coatings
*3M interne test conform de EN168-testmethode, in vergelijking met traditionele anticondenscoatings

Tip:

Slachthuis, agrarische sector, assemblage, auto industrie, luchtvaart, chemische behandeling, beitelen, bouw, sloperij, boren, bedrijfsonderhoud, voedsel- en drankenindustrie, bosbouw, algemene productie, slijpen, vliegtuigreiniging, laboratoria, wetshandhaving, machinewerk, bewerking, metselwerk, metaalbewerking, mijnbouw, olie en gas, lakken, pandemieën, farmaceutische industrie, gieten, energieproductie, metaalindustrie, herstellen, klinken, wegenbouw, schuren, zagen, transport, uv-bescherming