3M™ VHB™ Tape 5962F, black, 1220 mm x 33m, 1.6mm

Artikelnummer: 7100211835
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100211835
EAN/GTIN 04054596736979
Nummer fabrikant 7100211835

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Totale breedte: 1220 mm

Omschrijving:

Bedenk, ontwerp en maak uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 5962, een zwarte, gemodificeerde tape met een dikte van 1,6 mm op basis van acryllijm met een uiterst vervormbare schuimbasis. Deze snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. Kan worden gebruikt in plaats van klinknagels, schroeven en lasnaden. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige hechting op verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating.

Kenmerk:

Snelle en gemakkelijke verlijming en krachtige en langdurige duurzaamheid// Snelle en gemakkelijke verlijming en krachtige en langdurige duurzaamheid.
Onmiddellijke gebruikssterkte door drukgevoelige kleefstof// Onmiddellijke gebruikssterkte door drukgevoelige kleefstof.
Bijna onzichtbare bevestiging zorgt voor gladde oppervlakken// Bijna onzichtbare lijmverbinding zorgt voor geoptimaliseerd ontwerp
1,6 mm dikke, heavy-duty, uiterst conforme, dubbelzijdige zwarte tape van gemodificeerde acrylkleefstof hecht op uiteenlopende materialen, waaronder poedercoatings en ruwe of oneffen oppervlakken// 1,6 mm dikke, heavy-duty, uiterst conforme, dubbelzijdige zwarte tape van gemodificeerde acrylkleefstof hecht op uiteenlopende materialen, waaronder poedercoatings en ruwe of oneffen oppervlakken
Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lasnaden, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, waardoor boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en reinigen worden bespaard// Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lasnaden, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, waardoor boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en reinigen worden bespaard
Hoge dynamische belastingsabsorptie vermindert trillingen en schokken// Hoge dynamische belastingsabsorptie vermindert trillingen en schokken
Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.// Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.
Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk.

Tip:

Voor het lijmen van panelen op frames
Voor het verlijmen van verstijvingselementen op panelen
Voor het lijmen van decoratief materiaal, sierlijsten of hulpstukken
Voor het lijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Voor het lijmen van elektronische displays
Voor het lijmen van lensvensters op camerabehuizingen