3M™ VHB™ Tape 5925F, Zwart, 6 mm x 66 m, 0.6 mm

Artikelnummer: 7100211824
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100211824
EAN/GTIN 04054596735828
Nummer fabrikant 7100211824

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Zeer hoge hechting aan bijna alle poedercoatings
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 6 mm
Snelle en eenvoudige aansluitingen

Omschrijving:

3M™ VHB™ Tape 5925 is een zeer soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape.

Kenmerk:

Hoge sterkte// Hoge sterkte
Duurzaam// Duurzaam
Mooie afwerking// Mooie afwerking
Zwarte, gemodificeerde tape met uiterst vervormbare kern van acrylschuim van 0,6 mm dik. Hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating en onregelmatige ondergronden// Zwarte, gemodificeerde tape met uiterst vervormbare kern van acrylschuim van 0,6 mm dik. Hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating en onregelmatige ondergronden
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Dunne hechtnaden// Dunne hechtnaden

Tip:

Verlijmen van panelen op frames
Verlijmen van verstevigers op panelen
Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Voor het lijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Verlijmen van elektronische displays
Verlijmen van lensvensters in behuizingen