3M™ Scotch-weld™ EPX Handmatige Applicator, Inclusief 1:1/2:1 & 10:1 Plunjers

Artikelnummer: 7100205939
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Pistool

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100205939
EAN/GTIN 04054596716919
Nummer fabrikant 7100205939
L-nummer L01310 435

Omschrijving

Uitvoering:

Dispenses two-component 3M™ Scotch-Weld™ Structural Adhesives
Offers take-it-to-the-job convenience without the need for air hoses or electrical cords
Ensures correct mix ratio during dispensing; no need to weigh components
Minimizes waste and mess associated with hand mixing

Omschrijving:

3M™ scotch-weld™ epx handmatige applicator voor gebruik met 45ml, 48,5ml en 50ml patronen.

Kenmerk:

Solide uitvoering voor gebruik in een industriële omgeving// Solide uitvoering voor gebruik in een industriële omgeving
Voor het verwerken van 3m™ scotch-weld™ lijmen in duo-pak patronen.// Voor het verwerken van 3m™ scotch-weld™ lijmen in duo-pak patronen.
Zorgt voor de juiste mengverhouding tijdens het doseren; het is niet nodig om componenten te wegen// Zorgt voor de juiste mengverhouding tijdens het doseren; het is niet nodig om componenten te wegen
Minimaliseert afval en geknoei bij handmatig mengen// Minimaliseert afval en geknoei bij handmatig mengen
Verminder plastic afval