3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, incl. ACK (FR09, FR08, LR6NM), App, blauw, hoofdband, MRX21A3WS6-ACK

Artikelnummer: 7100205299
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100205299
EAN/GTIN 07318640069763
Nummer fabrikant 7100205299
L-nummer L01130 103

Omschrijving

Uitvoering:

Beschermt tegen schadelijk geluid
Maakt handsfree bellen in rumoerige omgevingen mogelijk
Compatibel met iOS en Android dankzij de 3M™ Connected Equipment App.
Zelfstandige headset met hoofdbeugel
Met Bluetooth® multipoint-technologie kunt u verbinding maken met maximaal twee apparaten

Omschrijving:

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, MRX21A3WS6-ACK is een sterk dempende gehoorbeschermer die met maximaal twee Bluetooth®-apparaten verbinding kan maken, zoals een mobiele telefoon en een twee-wegradio. Het apparaat kan aan iOS- en Android-apparaten worden gekoppeld met de 3M™ Connected Equipment-app. Deze headset heeft een staafmicrofoon met onderdrukking van omgevingslawaai, niveau-afhankelijke functie voor omgevingsgeluid, PTL-functie (Push-To-Listen) en ingebouwde FM-radio. Bovendien wordt de headset automatisch uitgeschakeld als deze vier uur lang niet wordt gebruikt en beschikt deze over een waarschuwingsindicator voor een bijna lege batterij. De elektronica is in het buitenste gedeelte van de oorkappen geplaatst en de oorkussens en schuimvoering zijn vervangbaar.

Kenmerk:

Beschermt tegen schadelijk geluid
Maakt handenvrije bediening in lawaaiige omgevingen mogelijk
Zelfdragende headset met hoofdband
Bluetooth® MultiPoint-technologie maakt verbinding met maximaal twee apparaten mogelijk
Microfoon met ruisonderdrukking
Niveau-afhankelijke functie voor het luisteren naar omgevingsgeluid en push-to-listen-functie
Geïntegreerde FM-radio
Verwisselbare kussentjes en schuimkussens
Ook beschikbaar als helmbevestiging (SNR 30 dB)

Tip:

Agriculture, assembly, demolition, electrical, facility maintenance, machine operations, remediation