3M™ Beschermende overall 4545, 4XL

Artikelnummer: 7100198130
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 7100198130
    EAN/GTIN 04054596670198
    Nummer fabrikant 7100198130
    L-nummer L01110 743

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Wit
    Producttype: Beschermende Overall
    Productkleur: Wit

    Omschrijving:

    De 3M™ beschermende overall 4545 bestaat uit een uitgekiend non-woven 2-componenten materiaal met een hoge treksterkte en is bedekt met een microporeus laminaat, dat ultra-pluisarm is en een uitstekende barrière vormt tegen gevaarlijke spatten, infectieuze agentia en deeltjes.

    Kenmerk:

    Comfortabel maar sterk beschermend tegen CE-categorie III, Type 5/6 gevaarlijke stofdeeltjes en beperkte vloeistofspatten
    Zacht en licht gelamineerd microporeus materiaal, dat ultra-pluisarm is en goed over het lichaam valt voor meer bewegingsvrijheid
    Driedelige capuchon, tweerichtingsrits en stormflap met afsluitbare tape, elastische rug en enkels om blootstelling van de huid te beperken
    Gebreide manchetten en elastiek in de taille en enkelboorden voor meer comfort en bewegingsvrijheid
    Antistatische coating EN 1149-5 vermindert statische ontlading en het risico op vonken
    EN 1073-2 bescherming tegen nucleaire deeltjes