Scotch® dozensluittape 309, Transparant, 50 mm x 66 m

Artikelnummer: 7100197067
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100197067
    EAN/GTIN 04054596670990
    Nummer fabrikant 7100197067
    L-nummer L01310 952

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Transparant

    Omschrijving:

    De Scotch® Dozensluittape 309 is een geruisloze universele verpakkingstape die geschikt is voor lichtgewichttoepassingen, met name in de voedsel‑ en drankenindustrie. De rug van polypropyleenfolie is gemakkelijk te hanteren en is bestand tegen slijtage, vocht en opschuren. De consistent en betrouwbaar rug past zich gemakkelijk aan rond randen en op ruwe ondergronden voor een goed sluitende afdichting.

    Kenmerk:

    Universele verpakkingstape voor kostengevoelige toepassingen met een laag gewicht// Goedkope en betrouwbare verpakkingstape voor lichte verpakkingen
    Acrylaatlijm met polypropyleen rug zorgt voor betrouwbare, hoge kwaliteitsprestaties// Stille afwikkeling
    Uitstekende hechting op gerecycleerde beschermhoezen of vezelplaat// Geschikt voor archieftoepassingen dankzij de UV-lichtbestendigheid zonder te vergelen
    Beperkt bestand tegen UV-stralen en vergeling, geschikt voor archieftoepassingen// Hoge rand- en scheurweerstand.
    Uitstekende hechting op gerecycled maskeerpapier of vezelplaat// Hoge rand- en scheurvastheid.
    Verpakkingstape voor algemene doeleinden voor kostengevoelige toepassingen

    Tip:

    Voor het sluiten van lichte kartonnen dozen