3M™ Lamellenschijf 769F, T29, 180 mm x 22,23 mm, 60+

Artikelnummer: 7100196798
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100196798
EAN/GTIN 05902658114212
Nummer fabrikant 7100196798
L-nummer L51710 664

Omschrijving

Uitvoering:

Levert langdurige prestaties en veelzijdigheid.
Snijdt sneller en gaat langer mee dan conventionele schuurkorrels dankzij de 3M™ precisiekorrel.
Bewezen dat ze krachtiger zijn dan conventionele zirkoonkorundflapschijven.
Individuele lamellen breken af en geven vers mineraal af om een constante snijsnelheid te garanderen gedurende de hele levensduur van de schijf.
Ideaal voor gebruik op koolstofstaal, roestvrij staal en andere warmtegevoelige legeringen.

Omschrijving:

De 3M™ Lamellenschijf 769F is onze duurzame en krachtig schurende lamellenschijf met 3M™ Precision-Shaped Grain technologie en een duurzame polyesterrug.

Kenmerk:

Levert langdurige prestaties en veelzijdigheid.
Ideaal voor gebruik op koolstofstaal, roestvrij staal en andere hittegevoelige legeringen.

Tip:

Weld grinding, bevelling, edge deburring, blending, finishing, surface preparation, scale removal and weld spatter removal