3M™ VHB™ Tape 5909

Artikelnummer: 7100196135
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100196135
EAN/GTIN 56936177915153
Nummer fabrikant 7100196135

Omschrijving

Uitvoering:

Snel en gemakkelijk een sterke en duurzame permanente hechting tot stand brengen
Onmiddellijke hechting en gebruiksweerstand dankzij PSA-lijm
Vrijwel onzichtbare voegen zorgen voor een aantrekkelijke afwerking
0,3 mm dikke, uiterst conforme, hoogwaardige dubbelzijdige kleefband in zwart met kern van acrylschuim en gemodificeerde acrylkleefstof. Hecht op een grote verscheidenheid van materialen, waaronder poedercoatings en ruwe of onregelmatige oppervlakken.
Kan mechanische bevestigingsoplossingen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen: Boren, slijpen, schroeven, lassen, nabehandelen en na-reinigen zijn niet nodig.

Omschrijving:

Bedenk, ontwerp en maak uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 5909, een zwarte, gemodificeerde tape met een dikte van 0,3 mm op basis van acryllijm met een uiterst vervormbare schuimbasis. Deze snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. Kan worden gebruikt in plaats van klinknagels, schroeven en lasnaden. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige hechting op verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating. Ideaal voor hechten van ondergronden met een laag profiel.

Kenmerk:

Snelle en gemakkelijke verlijming en krachtige en langdurige duurzaamheid// Snelle en gemakkelijke verlijming en krachtige en langdurige duurzaamheid
Onmiddellijke gebruikssterkte door drukgevoelige kleefstof// Onmiddellijke gebruikssterkte door drukgevoelige kleefstof
Bijna onzichtbare lijmverbinding zorgt voor geoptimaliseerd ontwerp// Bijna onzichtbare lijmverbinding zorgt voor geoptimaliseerd ontwerp
0,3 mm dikke, ultra conforme, hoogwaardige zwarte dubbelzijdige tape met acrylaatschuimkern en gemodificeerde acrylaatlijm, hecht op een grote verscheidenheid aan materialen, waaronder poedercoatings en ruwe of onregelmatige oppervlakken// 0,3 mm dikke, ultra conforme, hoogwaardige zwarte dubbelzijdige tape met acrylaatschuimkern en gemodificeerde acrylaatlijm, hecht op een grote verscheidenheid aan materialen, waaronder poedercoatings en ruwe of onregelmatige oppervlakken.
Kan mechanische bevestigingsoplossingen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen: Boren, slijpen, schroeven, lassen, nabehandelen en reinigen is niet nodig// Kan mechanische bevestigingsoplossingen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen: Boren, slijpen, schroeven, lassen, nabehandelen en na-reinigen zijn niet nodig.
Hoge absorptie van dynamische krachten, werkt trillings- en schokdempend// Hoge absorptie van dynamische krachten, werkt trillings- en schokdempend
Duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.// Duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.
Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk
Dunne lijmverbindingen// Dunne lijmverbindingen

Tip:

Voor gebruik binnen en buiten
Voor het verbinden van hoogenergetische materialen zoals metalen, geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek en vele kunststoffen
Voor het verlijmen van moeilijk te verlijmen materialen, bijv. poedergecoate oppervlakken