3M™ HDT-A Dikwandiger Warmtekrimkousbuis met Lijm, Zwart, 19/6 mm, 1 m, Weergeven

Artikelnummer: 7100195501
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Kabeltule

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100195501
    EAN/GTIN 08712403596647
    Nummer fabrikant 7100195501
    L-nummer L01310 1473

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Zwart
    UV-bestendig en bestand tegen vele chemische invloeden
    Totale lengte: 1 m
    Geschikt als externe slang voor aansluitingen van de stuurleiding

    Omschrijving:

    De HDT-A is een dikwandige polyolefine warmtekrimpkous met smeltlijm. Krimpratio is 4:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +130 °C. Vlamvertragend - zelfdovend. Goede chemicaliënbestendigheid. Afdichting conform IP68.

    Kenmerk:

    Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële en stroomvoorzieningstoepassingen
    Biedt krimpbescherming en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen
    Gemaakt van polyolefine, krimpverhouding tot 4,5:1
    Mechanische en milieubescherming
    Elektrische isolatie
    SAE AS23053/15, klasse 1 gecertificeerd en RoHS 2011/65/EU-conform.