3M™ Aqua Washi Tape 2899, Blauw, 1250 mm x 50 m

Artikelnummer: 7100193857
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100193857
EAN/GTIN 04054596650367
Nummer fabrikant 7100193857

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Blauw
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 1250 mm

Omschrijving:

De 3M™ Scotch® Schilderafplaktape 2899 is een blauw gekleurde afplaktape met een dunne vlakke Washi-papierrug en een acrylkleefstof, goed geschikt voor algemeen afplakken bij schilderswerk. De dikte is 0,081 mm en de treksterkte is 30,7 N / cm. Temp-weerstand is 150 C gedurende 1 uur op roestvrij staal.

Kenmerk:

Met een dunne, flexibele rug voor scherpe kleurranden op gebogen en rechte kleurlijnen
Robuuste acrylaatlijm voor gemakkelijke verwijdering met goede temperatuurbestendigheid
Gemakkelijk met de hand af te scheuren, additieven voorkomen afschilferen tijdens het brandproces
Gemakkelijke verwijdering van lijm