3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 127 mm, 150+, 5 Gaten

Artikelnummer: 7100190725
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 stuks
  • Stappen van de bestelling: 250 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100190725
EAN/GTIN 56941726000723
Nummer fabrikant 7100190725
L-nummer L51710 955

Omschrijving

Uitvoering:

Ideaal voor retoucheerwerk en voor het schuren van vlakke oppervlakken, ook in carrosseriebedrijven.
Een bijzonder open verstrooiing voorkomt dat de slijpmiddel verstopt raakt.
De 3M™ precisiekorrel zorgt voor schoon, snel en koel werk met langdurige prestaties.
Met het Hookit™-systeem kunt u snel en eenvoudig schijven verwisselen
Een stevige onderlaag van E-papier werkt goed voor het schuren van metalen oppervlakken.

Omschrijving:

3M ™ Cubitron ™ II Hookit ™ Disc 950U is een schuurschijf die is ontworpen om hoge prestaties te leveren bij body-in-white toepassingen. Het wordt aangedreven door de snel snijdende, duurzame 3M Precision-Shaped Grain in een super-open-coat constructie die bestand is tegen vollopen. De E-gewicht papieren drager is speciaal ontworpen voor het schuren van metaal.

Kenmerk:

Extra open dispersie gaat verstopping door schurende middelen tegen
De 3M™ precisiekorrels zorgen voor schoon, snel en koel werken met een lange levensduur
Met het Hookit™-systeem kunt u snel en eenvoudig van schijf wisselen
Een stabiele rug van E-papier is zeer geschikt voor het slijpen van metalen oppervlakken