3M™ Nekbescherming, leder, voor 3M™ Speedglas™ Lashelm G5-01, 169043

Artikelnummer: 7100186963
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Nekbescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100186963
EAN/GTIN 04054596625334
Nummer fabrikant 7100186963
L-nummer L01140 208

Omschrijving

Uitvoering:

Accessoires voor 3M™ Speedglas™ hoogwaardig lasmasker G5-01
Alternatief voor de harde kunststof nekbeschermer die standaard wordt geleverd.
De gebruikelijke controle van de uitrusting is een garantie voor de grootst mogelijke veiligheid en het comfort van de drager.
Versleten of beschadigde onderdelen vervangen

Omschrijving:

Lederen nekbescherming, aanbevolen accessoire voor 3M™ Speedglas™ Heavy Duty Lashelm G5-01. Kan worden gebruikt als een stoffen nekbescherming de voorkeur heeft of als de standaard uitvoering voortdurend de borst raakt bij lassen in naar beneden kijkende positie.

Kenmerk:

Accessoire lederen nekbescherming.
Voor maximale veiligheid en comfort dient u regelmatig uw apparatuur te controleren.
Vervang versleten of beschadigde onderdelen.