3M™ Speedglas™ Werklamp G5-01, inclusief lamp, beschermruit, kabel/montage-onderdelen en lange kabel, 169200

Artikelnummer: 7100185841
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Brillen lamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100185841
EAN/GTIN 04054596625488
Nummer fabrikant 7100185841
L-nummer L01140 204

Omschrijving

Uitvoering:

Accessoires voor 3M™ Speedglas™ hoogwaardig lasmasker G5-01
Te monteren op het 3M™ Speedglas™ hoogwaardig lasmasker G5-01.
Voor het verlichten van het werkstuk of het verlichten van een donkere werkomgeving
Set bevat alle onderdelen die nodig zijn voor de inbedrijfstelling: Verlichtingsmiddel, voorkap, kabel/montagedelen en lange kabel.
Gebruikt de batterij van het 3M™ Adflo™ blaasademhalingstoestel als stroombron.

Omschrijving:

Complete werklamp voor 3M™ Speedglas™ Heavy Duty Lashelm G5-01, inclusief lampje, beschermruit, kabel/montage-onderdelen en een lange kabel.

Kenmerk:

Accessoire werklamp voor 3M™ Speedglas™ Heavy Duty Lashelm G5-01
Gebruikt om het werkstuk te verlichten of om donkere werkomgevingen te helpen verlichten
Bevat diverse handige onderdelen
Kan de batterijduur van het 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingssysteem verminderen
Voor maximale veiligheid en comfort dient u regelmatig uw apparatuur te controleren.
Vervang versleten of beschadigde onderdelen.
De gebruikelijke inspectie van de apparatuur is een GARANT voor de hoogst mogelijke veiligheid en comfort van de drager.
Vervang versleten of beschadigde onderdelen.