Uitvoering:
Reinig het materiaal en werk het af met siliciumcarbide schuurkorrelig (type S)
Driedimensionale Scotch-Brite™ vezel fleece Clean & Finish materiaal met aluminiumoxide abrasief grind (type A)
Totale lengte: 10 m
Totale breedte: 300 mm
Consistent, reproduceerbaar werkresultaat
Omschrijving:
De Scotch-Brite™ Clean and Finish-rol biedt een consistente oppervlaktebewerking tijdens de hele levensduur van het product. Onze Clean and Finish-rol kan op elke lengte worden afgeknipt.
Kenmerk:
Materiaal reinigen en afwerken met siliciumcarbide schuurkorrel (type S)
Driedimensionaal Scotch-Brite™ non-woven Clean & Finish materiaal met aluminiumoxide schuurkorrel (type A).
F-versie (Flint)
Fijn, mat lijnenspel (type A)
Consistent, reproduceerbaar werkresultaat
Opvallend lijnenspel met fijne structuur (type S)
Slijpkorrel met hoge taaiheid
Zachte slijpkorrel
Harde, spitse schuurkorrel
Tip:
Opruwen van gelakte oppervlakken
Verwijdering van houtvezels
Gladmaken, matteren en reinigen van diverse oppervlakken
licht ontbramen