Scotch-Brite™ Clean & Finish Schuurrol CF-RL, 150 mm x 10 m, A VFN

Artikelnummer: 7100182476
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100182476
EAN/GTIN 54046719786461
Nummer fabrikant 7100182476
L-nummer L51710 128

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal reinigen en afwerken
Goede verwijderingspercentages
Totale lengte: 10 m
Totale breedte: 150 mm

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Clean & Finish Schuurrol CF-RL levert constante resultaten bij het finishen, blenden, polijsten en reinigen op heel uiteenlopende metalen, hout, kunststoffen en op moeilijk bereikbare plaatsen. Het materiaal, dat op een rol wordt geleverd, kan gemakkelijk op eender welke lengte worden gesneden. Clean and Finish-materiaal op een rol biedt constante conditionering van het oppervlak tijdens de volledige levensduur van het product.

Kenmerk:

Materiaal reinigen en afwerken
Goede verwijderingspercentages
Goede afwerking
Geschikt voor een breed scala van reinigings- en afwerkingswerkzaamheden (standaard)

Tip:

Opruwen van gelakte oppervlakken
Verwijdering van houtvezels
Gladmaken, matteren en reinigen van diverse oppervlakken
licht ontbramen