3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal 8712 Serie

Artikelnummer: 7100181236
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 7100181236
EAN/GTIN 04054596618831
Nummer fabrikant 7100181236

Omschrijving

Uitvoering:

Reflecterende transferfilm verbetert de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht
Goede wasbaarheid in huishoudelijke was bij 60 °C..
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 914.4 mm

Omschrijving:

3M™ Scotchlite™ Reflecterend Materiaal 8712 N is ontworpen voor slecht zichtbare kledingstukken zoals werkkleding, bedrijfskleding, vrijetijdskleding en accessoires.

Kenmerk:

Reflecterende transferfolie helpt de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht te verbeteren
Goed wasbaar in huishoudwasgoed op 60° C
Geschikt voor delicate stoffen die alleen chemisch kunnen worden gereinigd
Gecertificeerd volgens OEKO-TEX Standaard 100