3M™ 1251-XR/iD iD-Full Range Markering - Stroom, Rood

Artikelnummer: 7100178467
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Speciale marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100178467
EAN/GTIN 50051128620668
Nummer fabrikant 7100178467

Omschrijving

Uitvoering:

Geschikt voor diepere toepassingen
Geen externe voeding vereist
Horizontale inbouwpositie
Diameter van 38,1 cm.
Totale hoogte: 1,65 cm

Omschrijving:

Met 3M™ EMS Full-Range Markers kunt u nauwkeurig, eenvoudig en voor lange tijd de positie van ondergrondse nutsvoorzieningen markeren. De marker heeft een bereik van maximaal 2,4 meter van marker tot locator.

Kenmerk:

Geen externe stroomvoorziening nodig
Diameter van 38,1 cm
Kleur in overeenstemming met APWA normen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen