3M™ 1402-XR/CE EMS Bal Markering - Stroom, Rood

Artikelnummer: 7100178146
  • Minimale bestelhoeveelheid 30 stuks
  • Stappen van de bestelling: 30 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Speciale marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100178146
EAN/GTIN 50051128620835
Nummer fabrikant 7100178146

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Rood
Zelfnivellerend ontwerp voor nauwkeurige en horizontale positionering
Voor het eenvoudig markeren van verborgen elektriciteitsleidingen
Diameter 101,6 mm.
Totale hoogte: 10.4 cm

Omschrijving:

De 3M ™ Extended Range EMS Ball Markers hebben een zelfnivellerend ontwerp dat een nauwkeurige horizontale positionering mogelijk maakt, ongeacht de plaatsing in de grond, wat een nauwkeurige positionering van ondergrondse faciliteiten vergemakkelijkt.

Kenmerk:

Dekking tot 1,5 meter
Zelfnivellerend ontwerp voor nauwkeurige horizontale positionering
Maakt eenvoudige markering van ondergrondse nutsleidingen mogelijk
Passieve antenne in een waterafstotend omhulsel van polyethyleen
Werkt in een temperatuurbereik van -20 tot 50 graden Celsius
Werkt zonder externe stroomvoorziening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen