3M™ 1423-XR/iD EMS iD-Bal Markering - Water, Blauw

Artikelnummer: 7100178019
  • Minimale bestelhoeveelheid 30 stuks
  • Stappen van de bestelling: 30 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Speciale marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100178019
EAN/GTIN 50051128620484
Nummer fabrikant 7100178019
L-nummer L01310 1939

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: blauw
Geschikt voor gebruik in smalle sleuven
Diameter van ca. 11 cm
De vloeistof in de marker is biologisch afbreekbaar en onschadelijk voor mens, fauna en flora
Lokalisatiediepte tot max. 1 m

Omschrijving:

De 3M ™ Extended Range EMS Ball Markers hebben een zelfnivellerend ontwerp dat een nauwkeurige horizontale positionering mogelijk maakt, ongeacht de plaatsing in de grond, wat een nauwkeurige positionering van ondergrondse faciliteiten vergemakkelijkt.

Kenmerk:

Detectiebereik tot 1,5 meter
Zelfnivellerend ontwerp voor nauwkeurige horizontale positionering
Maakt eenvoudige markering van ondergrondse nutsleidingen mogelijk
Passieve antenne in een waterafstotend omhulsel van polyethyleen
Werkt in een temperatuurbereik van -20 tot 50 graden Celsius
Werkt zonder externe stroomvoorziening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen