3M™ X5-SV01-CE Kort vizier voor X5000 en X5500 Veiligheidshelm, helder anti-condens krasbestendig polycarbonaat, doos met 10 stuks

Artikelnummer: 7100176840
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Vizier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100176840
EAN/GTIN 04054596600881
Nummer fabrikant 7100176840
L-nummer ZP0430 X5-SV01-CE

Omschrijving

Uitvoering:

Gevormd polycarbonaat voor impactbescherming voor deeltjes met hoge snelheid en extreme temperaturen (BT).
Geschikt voor een breed scala van toepassingen
Bescherming tegen fijne deeltjes (K-markering)
Bestand tegen beslaan (N-markering)
Bescherming tegen UV-licht (2C-1.2)

Omschrijving:

Het 3M™ Korte vizier X5-SV01-CE is gegoten van polycarbonaat en is voorzien van een krasbestendige anticondenscoating. Ons heldere vizier is ontworpen om te passen op 3M™ SecureFit™ X5000 en X5500 Serie veiligheidshelmen en wordt geleverd in verpakkingen van tien stuks.

Kenmerk:

Gegoten polycarbonaat voor impactbescherming van deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen (BT)
Geschikt voor tal van toepassingen
Bescherming tegen kleine deeltjes (K-markering)
Bescherming tegen beslaan (N-markering)
Bescherming tegen UV (2C-1.2)
Ontworpen om te passen op de 3M™ SecureFit™ X5000 en X5500 Serie Veiligheidshelmen
Eenvoudig te monteren en demonteren
Bescherming tegen snelle deeltjes bij extreme temperaturen (-5 °C en 55 °C), BT-markering (120 m/s)
Optische klasse 1
Kleur: Helder
Wordt geleverd in verpakkingen van tien stuks