Uitvoering:
Verstelbare 4-punts kinband voor een snelle en perfecte pasvorm
Producttype: Veiligheidshelmaccessoire
Met de magnetische sluiting kunt u deze met één hand vergrendelen en openen
Hoeveelheid per doos: 10
Eenvoudige montage, bediening en afstelling
Omschrijving:
De 3M™ Premium 4-punts kinband X5-P4PTCS2 wordt meegeleverd met de 3M™ SecureFit™ X5000 Serie Veiligheidshelmen en kan ook worden gekocht als vervangingsonderdeel. Onze verstelbare kinband is voorzien van een exclusieve keuzefunctie om te schakelen tussen de veiligheidsnormen EN397 of EN12492. Onze kinband kan eenvoudig worden afgesteld en heeft een eenvoudig te gebruiken magnetische gesp.
Kenmerk:
4-punts verstelbare kinband, ontworpen voor een snel en soepel aanpasbare pasvorm
Gepatenteerde keuzefunctie stelt u in staat te schakelen tussen de veiligheidsnormen EN397 of EN12492
De magnetische gesp maakt sluiten en openen met één hand mogelijk
Optionele extra voor 3M™ SecureFit™ X5500 Serie Veiligheidshelmen
Eenvoudig aan te brengen, te gebruiken en aan te passen
Vervangt versleten of beschadigde onderdelen
Tip:
Voor gebruik met 3M™ SecureFit™ X5000 Series veiligheidshelmen en bij uitstek geschikt voor bouw, sloop, bosbouw en olie en gas toepassingen