Uitvoering:
Productkleur: Grijs
Omschrijving:
Bedenk, ontwerp en lever uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape GPH-110GF, een grijze, veelzijdige tape met een dikte van 1,1 mm op basis van acrylaatlijm met een vervormbare schuimbasis, die ook bestendig is tegen hoge temperaturen. Deze snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape kan klinknagels, lasnaden en schroeven vervangen en biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit. De tape hecht op verschillende ondergronden met gemiddelde tot hoge oppervlakte-energie, ook bij lage temperaturen.
Kenmerk:
Grijs, 1,1 mm, acrylaatlijm met vormbare acrylaatschuimkern// Snelle en gemakkelijke verlijming en hoge prestatie, langdurige duurzaamheid// Snelle en gemakkelijke verlijming en hoge prestatie, langdurige duurzaamheid
Uitstekende temperatuurbestendigheid voor verlijming vóór poedercoating// Onmiddellijke gebruikssterkte dankzij drukgevoelige kleefstof// Onmiddellijke gebruikssterkte dankzij drukgevoelige kleefstof
Biedt sterke en duurzame hechting op een breed scala van oppervlakken met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie, zoals metaal, aluminium, ABS, enz.// Bijna onzichtbare lijmverbinding zorgt voor een geoptimaliseerd ontwerp// Bijna onzichtbare lijmverbinding zorgt voor een geoptimaliseerd ontwerp
Grijs, 1,1 mm, hoge temperatuurbestendige, universele lijm met vormbare acrylaatschuimkern, hoge aanvangshechting// Grijs, 1,1 mm, hoge temperatuurbestendige, universele lijm met vormbare acrylaatschuimkern, hoge aanvangshechting// Uitstekend geschikt voor buitengebruik, UV- en oplosmiddelbestendig
Hoge verouderingsbestendigheid// Kan conventionele mechanische verbindingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, boren, slijpen, schroeven, lassen, afwerken en reinigen is niet nodig/ Kan conventionele mechanische verbindingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, boren, slijpen, schroeven, lassen, afwerken en reinigen is niet nodig
Hoge absorptie van dynamische krachten, dempt trillingen en schokken// Hoge absorptie van dynamische krachten, dempt trillingen en schokken// Zorgt voor een duurzame afdichting tegen water, vocht en meer.
Duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.// Duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.// Hoge absorptie van dynamische belastingen, dempt trillingen en schokken
Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk// Hoeft niet te worden geboord, geschuurd, opnieuw te worden geverfd, geschroefd, gelast of opnieuw te worden gereinigd
Uitstekende temperatuurbestendigheid bij het verbinden van metalen onderdelen voorafgaand aan thermische uithardingsprocessen// Uitstekende temperatuurbestendigheid bij het verbinden van metalen onderdelen voorafgaand aan thermische uithardingsprocessen// Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en meer diverse materialen mogelijk
Ontworpen voor gebruik binnen en buiten
Tip:
Voor het assembleren van onderdelen voorafgaand aan het aanbrengen van verf door middel van warmteharden zoals bij poedercoaten of vloeibaar verven
Voor toepassingen met hoge werktemperaturen tot langdurig (weken) 150 °C
Voor het lijmen van panelen op frames
Voor het verlijmen van verstijvingselementen op panelen
Voor het lijmen van decoratief materiaal, sierlijsten of hulpstukken