3M™ Scotchlok™ 557 Stop-Eindconnector, Rood, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 100 Stuk / Zakje

Artikelnummer: 7100166937
  • Minimale bestelhoeveelheid 1000 stuks
  • Stappen van de bestelling: 1000 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100166937
EAN/GTIN 50076308924510
Nummer fabrikant 7100166937

Omschrijving

Uitvoering:

Uniek U-contact zorgt voor een betrouwbare elektrische verbinding
UL en CSA gecertificeerd
Snel en gemakkelijk te gebruiken
Verbindt twee kabeluiteinden van 0,5 mm² tot 1,5 mm²

Omschrijving:

3M™ Scotchlok™ IDC Connector 557 heeft twee verbindingselementen die twee draadeinden van 0,5 mm2 tot 1,5 mm2 elektrisch verbinden. Deze vlamvertragende connector heeft een maximale isolatiebuitendiameter van 3,05 mm en een maximale bedrijfstemperatuur van 105 °C.

Kenmerk:

Het unieke U-contact zorgt voor een betrouwbare elektrische verbinding
Geschikt voor 0,5 mm² tot 1,5 mm² draad, massief/stranded
UL-geregistreerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Snel en eenvoudig te gebruiken

Tip:

Gebruikt voor het verbinden van twee kabeleinden van 0,5 mm² tot 1,5 mm² en het isoleren van de verbinding