Uitvoering:
Nieuw catalogusnummer: 7100166724
Het 3M™ Speedglas™ Qucik Release (QR) System kan bevestigd worden aan een groot aantal industriële veiligheidshelmen die courant in de industrie gebruikt worden. Dankzij het QR-systeem kan een 3M™ Speedglas™ lasmasker snel aan de veiligheidshelm worden bevestigd of ervan worden losgemaakt.
SPEEDGLAS™ 9100V ADF-lasfilter: Variabele bescherming en donkerdere niveaus 5,8,9-13 voor de meest voorkomende lasprocessen
Elk donkerder niveau kan ook worden ingesteld als een vast niveau (permanent, bijv. tint 3 voor slijptoepassingen).
Met de vertragingsfunctie kan de gebruiker de ophelderingstijd (donker tot licht) bepalen
Omschrijving:
Speedglas laskap 9100-QR met 3M™ Veiligheidshelm H-701 en 3M™ Speedglas™ Lasfilter 9100V (45 x 93).
Kenmerk:
nieuw catalogusnummer: 7100166724
Speedglas™ 9100V ADF lasfilter: variabele beschermings- en donkerheidsniveaus 5,8,9-13 voor de meest voorkomende lasprocessen
Elk donker niveau kan ook worden ingesteld als een vast niveau (permanent bijv. kleur 3 voor schuurtoepassingen).
Voor betrouwbaar schakelen in alle toegepaste lasprocessen kan de gevoeligheid van de vlamboogdetectie door de gebruiker worden bepaald
De comfortmous voor puntlassen (niveau 5) helpt bij het minimaliseren van vermoeide ogen bij langdurig puntlassen
De 3M™ H-700 veiligheidshelm is een robuuste en lichte industriële veiligheidshelm. Het lage profiel zorgt voor stabiliteit en een goede pasvorm op het hoofd.
Kort scherm voor onbelemmerd zicht naar boven . Breed scala aan accessoires beschikbaar, bijvoorbeeld geïntegreerde veiligheidsbril, kinband (2-punts), oorbeschermers, enz.
Met de QR-rail die aan de helm is bevestigd, kan het automatische lasmasker met één enkele handbeweging van de helm worden verwijderd. Dit betekent dat de helm ook zonder het automatische lasmasker op het hoofd kan blijven zitten.
Tip:
Use for welding applications