3M™ Speedglas™ 100 Laskap met Speedglas Lasfilter 100P

Artikelnummer: 7100166682
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lasmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100166682
EAN/GTIN 04046719709274
Nummer fabrikant 7100166682
L-nummer L01140 23

Omschrijving

Uitvoering:

Nieuw catalogusnummer: 7100166682
Geschikt voor de meeste booglasprocessen, waaronder E-Hand, MIG/MAG en TIG-lassen met hoge ampère.
Vergrendelingsmogelijkheid voor beschermingsniveau 3, bijv. voor slijpen.
Verhoogde schokbestendigheid volgens de Europese norm EN 175 B.
Schakeltijd (licht naar donker) 0,1 ms. Met nieuwe vertragingsfunctie voor individuele bepaling van de ophelderingsvertraging.

Omschrijving:

Speedglas Lashelm 100 (zwart) met passieve lasfilter, tint 11.

Kenmerk:

Passieve lasfilterlens tint 11.
Hoofdsteun met soepele vergrendeling voor precieze bevestiging
Compatibel met de meeste 3M™ Wegwerpbare ademhalingsbescherming tegen lasdeeltjes
Geschikt voor lang doorlassen en gebruik in natte omgevingen.
Compatibel met de meeste 3M™ disposable deeltjesmaskers voor lassen.
3M™ Speedglas™ 100V lasfilter: Vijf instelbare donkere niveaus 8-12 en één lichtniveau 3. Drie gevoeligheidsniveaus.
3M™ Speedglas™ 100S-10 en 100S-11 lasfilters hebben respectievelijk een vast donkerniveau 10 en 11 en een lichtniveau 3.
SPEEDGLAS 100 lasmaskers zijn compatibel met de meeste onderhoudsvrije 3M™ lashelmen.

Tip:

Use for welding applications