3M™ Heavy Duty Ducttape DT11, Zwart, 48 mm x 55 m, 0.28 mm, 24 rollen, individueel verpakt

Artikelnummer: 7100158377
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100158377
EAN/GTIN 50689330172288
Nummer fabrikant 7100158377
L-nummer L01310 1172

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Totale lengte: 54.8 m
Totale breedte: 48 mm

Omschrijving:

Deze sterke tape bestaat uit op doek gelamineerd polyethyleen met een lijmlaag van synthetisch en natuurlijk rubber. De tape is bestand tegen omkrullen, kan gemakkelijk worden aangebracht zonder resten achter te laten op de rol en is geschikt voor een reeks van toepassingen. 3M™ Heavy Duty Ducttape DT11 is een betrouwbare oplossing voor dagelijkse uitdagingen en hecht aan verschillende ondergronden, waaronder kunststoffen.

Kenmerk:

Veelzijdig met goede grip voor dagelijks gebruik in de meest veeleisende toepassingen
Hecht onmiddellijk en blijft zitten op onregelmatige oppervlakken zonder af te bladderen, zelfs op de meeste kunststoffen
Waterafstotende polyethyleen rug is bestand tegen slijtage en lichte schuring
Vochtbestendige afdichting in vele toepassingen, bijv. bij het aanbrengen van zware dekzeilen en het afdichten van pijpen
Verkrijgbaar in zwart en zilver

Tip:

Hanging polyethylene drapes
Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair