3M™ Universele Ducttape DT8, Zilver, 48 mm x 55 m, 0.2 mm, 24 rollen, individueel verpakt

Artikelnummer: 7100158345
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100158345
EAN/GTIN 50689330172257
Nummer fabrikant 7100158345

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
Totale lengte: 54.8 m
Totale breedte: 48 mm

Omschrijving:

Deze zeer sterke tape bestaat uit op doek gelamineerd polyethyleen met een lijmlaag van synthetisch en natuurlijk rubber. De tape is bestand tegen omkrullen, kan gemakkelijk worden aangebracht zonder resten achter te laten op de rol en is geschikt voor zelfs de moeilijkste klussen. 3M™ Universele Ducttape DT8 is een flexibele, vervormbare en snelle hechtingsoplossing voor veeleisende toepassingen.

Kenmerk:

Natuurlijke rubberlijm met hoge kleefkracht voor onmiddellijke hechting op diverse oppervlakken, waaronder metaal, glas, kunststof en afgedicht beton
Gecoat gaas maakt het gebruik en de behandeling van de tape gemakkelijk en kan gemakkelijk met de hand worden afgescheurd.
Het vervormbare rugmateriaal is zeer geschikt voor gecontourde oppervlakken
Lichtgewicht houvast en bundeltoepassingen voor een breed scala aan materialen en substraten.
Verkrijgbaar in zwart en zilver

Tip:

Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair
Hanging polyethylene drapes